• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 12x14 mm

Artikel-Nr.: 42.12X14
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42.12X14
EAN / GTIN 3148511016602
Herstellernummer 42.12X14
L-Nummer L60130 2643
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12X14
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 170
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 120