• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 A 3-Punkte.-Innenmessschraube 150-175 mm Skalenteilungswert 0,005 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190016KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4190016KAL
EAN / GTIN 4059192010423
Herstellernummer 4190016KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessschraube Micromar 44 A
Messung von:
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

DIN 863-4
Messbereich: 150 - 175 mm mm
Skalenteilungswert_mm: 0,005
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Passende Produkte