• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Aufsteckschlüssel

Artikel-Nr.: 41848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 41848
EAN / GTIN 4020772041847
Herstellernummer 41848
L-Nummer L30090 496
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vierkant-Aufsteckschlüssel, lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

Merkmal:

  • SW: 5
  • D1: 12
  • D2: 6,0
  • L1: 120
  • L2: 160
  • L4: 11
  • Gewicht: 100 g