• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWRi-L Bügelmessschrauben Set 0-100 mm mit Funk mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157410
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4157410
EAN / GTIN 4059192066116
Herstellernummer 4157410
L-Nummer L40080 110866
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschrauben Micromar 40 EWRi-L
Messbereich 0 - 100 mm mm
  • Vermeidung von Werkstückbeschädigungen: Die nicht drehende Spindel hat eine antastende Berührung, dadurch können Kratzspuren z.B. wegen Schleifstaubresten auf empfindlichen und feinst bearbeiteten Oberflächen verhindert werden.
  • Bestens geeignet zum Messen dünner Metallfolien, ohne dass diese verdreht und damit verbogen werden.
  • Gewindeflankenmessung mittels Gewindemessdrähten: Beide Messdrahthalter bleiben durch die nicht drehende Spindel stets in der Eingriffsposition zueinander stehen.

Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 65
Werksnorm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Passende Produkte