• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang Inklusive Zubehörsatz, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412845 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374
Herstellernummer 412845 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber mit umfangreichem Zubehör - ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.
  • Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem.
  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

1× digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang Nr. 412690 Gr. 150.
2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.
3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°.
1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm.
1× Federsystem für konstante Messkraft.
1× Winkelschlüssel.
1× Tiefenmessbrücke 75 mm.
Inklusive stabiler Kunststoffbox.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.