{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos | 0 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Yra gyliamatis | ja | |
| Gylmatis | ⌀ 1,6 | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Eksploatavimo trukmė | apie 3 metus | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
| Artikelnummer | 412716 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002084 | |
| Herstellernummer | 4103010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |