• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 11/16 x 3/4″ L.365mm

Artikel-Nr.: 41162224
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41162224
EAN / GTIN 4018754133543
Herstellernummer 41162224
L-Nummer L60010 2478
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Doppelringschlüssel in extra langer Ausführung mit zölligen Schlüsselweiten.
  • Das Spline-Drive-Profil verbessert die Kraftübertragung, reduziert das Abrutschrisiko und erhöht die Präzision.
Eigenschaften:
  • zöllige, ungleiche Schlüsselweiten
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 15° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment
  • geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Merkmal:

  • Länge mm (L): 365 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-drive
  • Gewicht: 310 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 11/16 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 3/4 ″