• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T15H x 100 mm

Artikel-Nr.: 41142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41142
EAN / GTIN 4010995411428
Herstellernummer 41142
L-Nummer L60070 3581
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit nur einem TORX® Profil für alle Anwendungsfälle ausgestattet.
  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® Tamper Resistant 1: T15H
  • Griffdurchmesser (mm): 30 mm
  • Gesamtlänge (mm): 211 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein