• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-SA Digitaler Messschieber 140mm mit Datenschnittstellemit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103077DKS
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
Messbereich 0 mm - 140 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103077DKS
EAN / GTIN 4059192002336
Herstellernummer 4103077DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWR-SA Messbereich: 0 - 140 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Produkttyp: 16 EWR-SA
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 140 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte