• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkb. Abziehschenkeln, fetthydr. Spindel, bis 180 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 41-5-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 41-5-B
EAN / GTIN 4021176887345
Herstellernummer 41-5-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln und fetthydraulischer Spindel wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 10 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Für Abziehvorgänge bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden.
  • Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
  • Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 204 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/32
  • Gesamttiefe [mm]: 42 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 420 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 16 9/16
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 12 mm
  • Gewindemaß: M10
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 1/32
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 34 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 5/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 23 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 7/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 15 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 5/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 15 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 11.06
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 11.06
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 180 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte