Fühlhebelmessgerät P-LINE, Typ: 215GL

Artikel-Nr.: 405546 215GL
Rabatt
577,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 9493

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie P-LINE
Norm ISO 9493
Messbereich je Richtung 1,2 mm
Ablesung 0,002 mm
Tastarmlänge 36 mm
Messkraft 0,2 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405546 215GL
EAN / GTIN 7630041152395
Herstellernummer 01810406

Beschreibung

Ausführung:

Die neue P-LINE-Reihe verkörpert die gesamte Qualität und hohe Präzision der renommierten Marke COMPAC. Diese Instrumente sind im Bereich der Fühlhebelmesstaster unverzichtbar und verdanken ihren Erfolg der verfügbaren Messspanne von bis zu 3 mm.

Die verfügbaren Messeinsätze und Messpannen sind die längsten auf dem Markt und bieten gleichzeitig eine außergewöhnliche messtechnische Leistung (ISO 9493).

Der Fühlhebelmesstaster ist für die Erfassung von Form- und Positionsfehlern unerlässlich. Ideal zur Messung von Axial- und Radialschlag.

Die verwendeten hochwertigen Materialien und die jahrzehntelange Erfahrung in der Messtechnik machen diese neue Produktreihe zu einer unbestrittenen Referenz.

Das Zifferblatt wurde modernisiert und ist dank der größeren Ziffern besser ablesbar, das reinweiße Zifferblatt sorgt für einen besseren Kontrast und die Kreissegmente wurden neu gestaltet.

Einsatzdaten:

Messspanne (mm): 1,2
Auflösung (mm): 0,002
Zifferblatt, Durchmesser (mm): 40
Spanne / Drehung (mm): 0,2
Kreisförmige Skala: 0 - 10 - 20
Länge des Messeinsatzes (mm): 36
Anzeigefehler innerhalb der Messspanne (bei ein- und ausfahrendem Stab) MPEtot (µm): 26
Anzeigefehler innerhalb der Messspanne (bei ein- und ausfahrendem Stab) MPEE (µm): 20
Partieller Anzeigefehler (auf 1 Umdrehung) MPEP (µm): 10
Partieller Anzeigefehler (auf 1/2 Umdrehung) MPEP (µm): 6
Partieller Anzeigefehler (auf 1/10 Umdrehung) MPEP (µm): 2
Hysterese des Anzeigefehlers MPEH (µm): 8
Wiederholbarkeit des Anzeigefehlers MPER (µm): 1,5
Messkraft (N): 0,2
Befestigungsgewinde Messeinsatz: M1,6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb