TESA TWIN-SURF BT, Typ: SURF-BT

Artikel-Nr.: 405542 SURF-BT
Rabatt
2.790,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405542 SURF-BT
EAN / GTIN 7630041151923
Herstellernummer 06930015

Beschreibung

Ausführung:

Das TESA TWIN-SURF ist ein kompaktes, tragbares Rauheitsmessgerät, das mit jedem Messstativ kompatibel ist und von einem wiederaufladbaren Akku gespeist wird, der eine lange Betriebsdauer ermöglicht.

Sein einfarbiges OLED-Display optimiert den Stromverbrauch und bietet einen hohen Kontrast für eine deutliche Darstellung.

Eine vereinfachte Ergonomie mit 3 Tasten auf der Oberseite gestattet eine einfache Einstellung der Messparameter, die Anpassung der Toleranzen und das Starten der Messun

Jede Konfiguration wird automatisch im internen Gerätespeicher abgelegt. Der Messtaster kann um 90° gedreht werden, um Quermessungen zu ermöglichen und so die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern.

Der TESA TWIN-SURF kann zur Nutzung der kostenlosen Software TESA DATA-STUDIO über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden.

Die Bluetooth®-Version ermöglicht auch die drahtlose Kommunikation mit einem PC, Tablet oder Smartphone, auf dem die Software installiert ist.
TWIN-SURF, Bluetooth®-Version

Vorteil:

  • Kompkat, leicht und robust (200 g).
  • 90°-Ausrichtung des Messtasters für Quermessungen.
  • Speicherung der gemessenen Parameter.
  • Kabelloses Modell erhältlich.
  • Inklusive kostenloser Software zur Erstellung von Messberichten.

Einsatzdaten:

Gemessene Parameter gemäß ISO 4287:
Ra – Rq – Rt – Rz – Rc - Rmax - RSm - RPc
Gemessene Parameter gemäß ISO 12085:
Pt – R – AR – Rx – PPc

Zusätzliche Parameter, die mit der Software TESA DATA-STUDIO
Premium-Version gemessen werden (mit Lizenz):

Gemessene Parameter gemäß ISO 4287:
Rp – Rv – Rsk – Rku – RΔq – RΔa – Rmr rel – Rδc – Rmr(c)
Pa - Pq - Pp – Pv – Pt – Pc – RPc - R3z
Psk – Pku - PSm- PΔq - Pmr rel – Pδc – Pmr (c)
Rk – Rpk – Rvk - A1 – A2 - Mr1 – Mr2

Gemessene Parameter gemäß ISO 12085:
Rke – Rpke – Rvke - A1e – A2e – Mr1e – Mr2e

Messbereich (Z): Ra 0 bis 50 µm - Rt 0,05 bis 200 µm
Gesamtlänge (X): (Anzahl der Cut-off-Werte + 1) x Lc (max. 17,5 mm)
Bewertungslänge (X): Anzahl der Cut-off-Werte x Lc
Filter λs: Λc/ λs: 30 – 100 – 300 (gemäß ISO 3274)
Auflösung: 0,001 µm / 0,01 µinch
Auflösung Cut-off-Länge: 0,25 – 0,8 – 2,5 mm (gemäß ISO 4287); 1,5 – 2,5 – 4 – 8 – 12 – 16 mm (gemäß ISO 12085)
Anzahl der Cut-off: 1 bis 5
Elektronischer Filter: GAUSS gemäß ISO 11562
Fehlertoleranz: 0,05 µm + (5 % R), R = Rauheit in µm
Form des Diamanten: R = 2 µm, 90°
Messkraft: 0,75 mN (gemäß ISO 3274)
Verfahrgeschwindigkeit: 0,5 – 1 mm/s (im Mess- und Positionierungsmodus)
Tastatur: Tastenfeld mit drei Tasten, mit Schutz gegen Staubpartikel und Ölspritzer gemäß IP67
Zeit bis zur vollständigen Aufladung des Akkus: 50 Minuten
Stromversorgung, Akku: USB-C-Ladegerät Akku 2,4 V, 750 mAh, Typ NiMh Hauptstromversorgung 100-240 V, 50/60 Hz, USB-Spannung maximal 5V
Lebensdauer des Akkus: bis zu 300 Messungen (je nach Auswertungsdauer)
Interner Speicher: < 18.000 Rauheitsparameter (mit Messdauer 0,8x5) oder 30 Messungen mit grafischer Darstellung
Abmessungen, Gewicht: 160 x 34 x 34 mm, 200 g

Länder, für die die Zertifizierung des drahtlosen Senders gilt (für TWIN-SURF BT 06930015): EU, USA, Kanada, Japan, Taiwan, Südkorea, Brasilien, Australien und Neuseeland. Für andere Länder kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb