HCT Starter Kit ‑ HCT Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, HCT Footswitch, Messbereich: START12,5mm

Artikel-Nr.: 404130 START12,5
Rabatt
867,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.04.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,001 mm
Ablesung umschaltbar 0,00005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messkraft 0,65 – 0,90 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Material Gehäuse Aluminium
Gehäuse-⌀ 59,5 mm
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404130 START12,5
EAN / GTIN 4069515059770
Herstellernummer 404130 START12,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfach berührungslos Messen, Fehlerlos.
HCT Messuhr.
Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.
HCT Footswitch.
Berührungsloses Senden von Messwert - kein Einfluss auf den Messaufbau.
  • Funkempfänger integriert in Footswitch zur einfachen und zuverlässigen Anbindung von HCT Messmitteln an unterschiedlichen Arbeitsplätzen und Rechnern.
  • Einfache Konfigurationen über MS-Excel ohne zusätzliche Software.
  • Keine Berechtigung für die Installation von Software am Rechner nötig.
  • Sehr zuverlässige Verbindung mit HCT-Tools nur durch USB-Schnittstelle am Rechner.
  • Eindeutige Zuordnung von Messwerten über frei wählbare Namen.
  • Der Footswitch kann Senden von Messwerten parallel oder sequenziel auslösen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bundle bestehend aus HCT Messuhr Nr. 434336 12,5 und HCT Footswitch Nr. 498997 FS.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connectes Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen