• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 16 mm

Artikel-Nr.: 4010M-50 16mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4010M-50 16mm
EAN / GTIN 4991644084166
Herstellernummer 4010M-50 16mm
L-Nummer L60050 1131
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 50 mm
  • Dimension D2: 25 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 16 mm
  • Aussensechskant
  • Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl