Beschreibung:
Aggressiv arbeitende Bürste. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD TOOLS bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD TOOLS-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Merkmal:
- Anzahl, Zöpfe: 6 Stück
- Verpackungen: Industrieverpackung
- RPM, max.: 20000 RPM
- RPM, opt., von: 8000 RPM
- RPM, opt., bis: 13000 RPM
- Aufnahmesystem: Schaft
- Ø Topf: 19 mm
- Ø Besatzmaterial: 0.25 mm
- ø Außen metrisch: 19 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
- Länge, Besatz: 28 mm
- Länge, Gesamt: 68 mm
Vorteil:
- Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
- Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Vertiefungen und Bohrungen.
- Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden.
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Kobaltbasislegierungen
- NE-Metall hart
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Weitere NE-Metalle
- weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
- Edelstahl (INOX)
- Titan
- Titanlegierungen
Hinweis:
- Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.