• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø5mm, 4 Schneiden, 2xDC, Fase 0,1mm 45°, TiAlSiN beschichtet, Schaft HA, Performance Rostfrei

Artikel-Nr.: 4007220765548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220765548
EAN / GTIN 4007220765548
Herstellernummer 23000884
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Fase

Beschreibung:

  • Durch ihre Kombination aus werkstoffspezifischer Werkzeuggeometrie und hochmodernen Beschichtungen sind die Vollhartmetallfräser Performance Rostfrei optimal auf die Bearbeitung von rostfreiem Stahl sowie Titanlegierungen abgestimmt.
  • Fräser für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten.
  • Glatter Zylinderschaft HA nach DIN 6535.

Merkmal:

  • Schaftform: HA (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Fase
  • Eckenausführung: Eckenausführung Fase
  • Spiralwinkel: 38°/40°
  • Beschichtung: TiAlSiN
  • Schneidstoff: HP40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,z
  • Schneiden-ø DC: 5 mm
  • Schaft-ø DCON: 6 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 13 mm
  • Gesamtlänge LF: 57 mm
  • Fasenbreite CHW: 0.1 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 4 Stück
  • Norm: Werksnorm

Vorteil:

  • Vollspurfräsen bis 1xD.
  • Ausführung mit Halsfreischliff.
  • Werkstoffspezifische Geometrie und Beschichtung für den Einsatz in rostfreien Materialien.
  • Optimierter Helixwinkel für verbesserten Spanabtransport.
  • Optimale Temperaturkontrolle bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen