• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS VHM-Bohrer Ø7mm, 5xDC mit IK, AlTin beschichtet, Schaft HA, Universal

Artikel-Nr.: 4007220748541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220748541
EAN / GTIN 4007220748541
Herstellernummer 23000632
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 5xDC mit IK

Beschreibung:

  • Die Vollhartmetallbohrer eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
  • Bohrer für den universellen Einsatz in einer Vielzahl von Werkstoffen.
  • Glatter Zylinderschaft HA nach DIN 6535.
  • Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr.

Merkmal:

  • Schaftform: HA (DIN6535)
  • Ausführung: 5xDC mit IK
  • Spiralwinkel: 30
  • Beschichtung: AlTiN
  • Schneidstoff: LA40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: ja
  • Vorschubrichtung: Z
  • Schneiden-ø DC: 7 mm
  • Schaft-ø DCON: 8 mm
  • Länge, Nutz LU: 43 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 2 Stück
  • Norm: DIN 6537 Long

Vorteil:

  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr für erhöhte Standzeit und kontrollierte Spanabfuhr.
  • Universeller Einsatz in den wichtigsten Werkstoffen.
  • Doppelte Umfangsstützfase für gesteigerte Prozessstabilität und qualitativ hochwertige Bohrungen.
  • Optimal abgestimmte Oberflächennachbehandlung für hohe Leistungsfähigkeit.
  • Hochmoderne Beschichtungen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb