• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø20mm, 3 Schneiden, >4xDC, Fase 0,35mm, unbeschichtet, Schaft HA, Performance Aluminium

Artikel-Nr.: 4007220727256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220727256
EAN / GTIN 4007220727256
Herstellernummer 23000447
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Fase

Beschreibung:

  • Durch ihre werkstoffspezifische Werkzeuggeometrie sind die Vollhartmetallfräser Performance Aluminium optimal auf die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen, NE-Metallen sowie Kunststoffen abgestimmt.
  • Fräser für dynamische Bearbeitung und Trochoidalfräsen.

Merkmal:

  • Schaftform: HA (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Fase
  • Eckenausführung: Eckenausführung Fase
  • Spiralwinkel: 40°
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Schneidstoff: UC40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,(z)
  • Schneiden-ø DC: 20 mm
  • Schaft-ø DCON: 20 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 75 mm
  • Gesamtlänge LF: 150 mm
  • Fasenbreite CHW: 0.35 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 3 Stück
  • Norm: Werksnorm

Vorteil:

  • Große nutzbare Länge.
  • Ungleiche Teilung für vibrationsarme Bearbeitung mit hoher Laufruhe.
  • Große polierte Spanräume für eine optimale Spankontrolle.
  • Erhöhte Prozesssicherheit bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Thermoplaste
    • Aluminiumlegierungen zäh