• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Wasserfester Schleifschwamm Set 69x98x26 mm A60,A100,A180 vierseitig für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220598269
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220598269
EAN / GTIN 4007220598269
Herstellernummer 44698010
L-Nummer L51700 101413
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schleifschwämme sind geeignet, um flache und unregelmäßige Oberflächen von Hand zu schleifen.
  • Sie sind optimal für die Holz-, Lack- und Metallbearbeitung, im Trockenbau sowie für alle Arten von kleinen Werkstücken.
  • Das dreiteilige Set ermöglicht die Anwendung vom Grob- bis Feinschliff.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 98 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 69 mm
  • Höhe: 26 mm

Vorteil:

  • Gute Kornhaftung auf dem Trägermaterial.
  • Abwaschbar und damit wieder verwendbar.
  • Gute Schleifleistung.