• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Stufenbohrer HSSE Co5 9 Bohrstufen Ø 4-20 mm 3-Flächenschaft-Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 4007220571644
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220571644
EAN / GTIN 4007220571644
Herstellernummer 25204073
L-Nummer L51700 101698
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HSS

Beschreibung:

  • HSSE-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen.
  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.

Merkmal:

  • Anzahl, Bohrerstufen: 9 Stück
  • RPM von, harte NE-Metalle: 320 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 160 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 320 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 160 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 2400 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 1600 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 2400 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1600 RPM
  • Ausführung: HSS
  • Bohrerstufen: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Bohrbereich, von: 4 mm
  • Bohrbereich, bis: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 75 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
  • Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt.
  • Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung.
  • Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze.
  • Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie HSSE-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. Bei Stufenbohrern ohne Beschichtung Schneidöl bzw. Druckluft als Kühl-/Schmierstoffe verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.