• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Spiralbohrer STEEL Ø 12,5 mm HSS-G N DIN 1897 118° extrakurze Ausführung für den Roboter- und Maschineneinsatz universal

Artikel-Nr.: 4007220567449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220567449
EAN / GTIN 4007220567449
Herstellernummer 25203926
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Exécution:

  • STEEL

Description:

  • Outils de perçage avec affûtage en croix pour les applications industrielles.
  • Des exécutions entièrement rectifiées, tournant à droite, qui produisent des trous de perçage précis grâce à leur grande précision de concentricité et à leur centrage exact.
  • PFERD TOOLS propose des forets hélicoïdaux dans les versions STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°).
  • Outils de perçage haute performance en version STEEL en HSSG (M2) pour les applications industrielles.
  • Version entièrement rectifiée à droite avec affûtage en croix, qui produit des trous de perçage précis grâce à sa grande précision de concentricité et à son centrage exact.
  • Forets hélicoïdaux extra-courts selon la norme DIN 1897, de préférence pour l’utilisation de robots et de machines.

Caractéristique(s):

  • RPM de, fonte grise, fonte blanche : 260 RPM
  • RPM de, métaux non ferreux durs : 640 RPM
  • RPM de, métaux non ferreux doux : 770 RPM
  • RPM de, aciers de plus de 700 N/mm² : 510 RPM
  • RPM de, aciers jusqu’à 700 N/mm² : 640 RPM
  • RPM de, thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres (GFK/CFK) : 390 RPM
  • RPM à, fonte grise, fonte blanche : 640 RPM
  • RPM bis, métaux non ferreux durs : 1280 RPM
  • RPM bis, métaux non ferreux doux : 1530 RPM
  • RPM bis, aciers de plus de 700 N/mm² : 640 RPM
  • RPM à, aciers jusqu’à 700 N/mm² : 900 RPM
  • RPM jusqu’à, thermopl. Plastiques, plastiques fibreux. Plastiques (GFK/CFK) : 1020 RPM
  • Modèle : STEEL
  • ø : 12.5 mm
  • Angle de l’hélice, de : 30 °.
  • Angle : 118 °.
  • Longueur de la spirale : 51 mm
  • Longueur, total : 102 mm

Avantage(s):

  • Convient universellement pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton, l’aluminium.
  • Centrage facile.
  • Durée de vie élevée.
  • Très bonne évacuation des copeaux.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Si possible, utilisez une huile de coupe de haute qualité ou lubrifiant réfrigérant pour percer des métaux. Cela favorise le bon fonctionnement et prolonge la durée de vie de l’outil de la perceuse. Exception: Lors de l’usinage de aluminium, utiliser du pétrole au lieu de l’huile de coupe. Pour éviter la corrosion, éliminer les particules de la pièce résultant de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Nettoyer la pièce chimiquement ou mécaniquement (gravure/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types d’entraînement: Perceuse à colonne; Machine-outil; perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Peau coulée
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Fonte ductile
    • Résines thermodurcissables
    • Élastomères
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Part de fibres ≤ 40
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Teneur en fibres > 40
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Autres
    • Matières plastiques
    • Aciers à roulement et à billes
    • Métaux non ferreux doux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • bois tendre
    • acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers de plus de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Remarque(s):

  • Utiliser une protection oculaire !
  • Respecter les recommandations de sécurité !