• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mühlsägefeile mit Heft runde Kanten Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220542255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Sägefeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220542255
EAN / GTIN 4007220542255
Herstellernummer 11271208
L-Nummer L51060 314
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über zwei runde Kanten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1212 r
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 3.5 mm
  • inkl. Heft: FH 4/1

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)