• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 300x3,0x40mm ″weicht″ HD STEEL für Stahl 100m/s″

Artikel-Nr.: 4007220539842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220539842
EAN / GTIN 4007220539842
Herstellernummer 66323195
L-Nummer L51160 96
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD TOOLS-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 100 m/s
  • RPM, max.: 6400 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Ø Bohrung: 40 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 300 mm
  • Härte: N (weich)

Vorteil:

  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Passende Produkte