• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Handstück RCK RCK GS 2/500 V-SP 50.0000-25.000 RPM/150 Watt

Artikel-Nr.: 4007220538623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220538623
EAN / GTIN 4007220538623
Herstellernummer 83002005
L-Nummer L51700 101355
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • V-SP

Beschreibung:

  • Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe erzeugt.
  • Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedener Handstücke ist das System für Anwendende im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel.
  • Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen.
  • Das Antriebssystem RCK wurde mit dem Fokus auf die Ergonomie und Effizienz konzipiert.
  • Es ermöglicht komfortables Arbeiten bei höchster Produktivität im Dauereinsatz.
  • RCK-Handstücke verfügen über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.
  • Gerades RCK-Handstück.
  • Handstück mit verlängerter Spindel und schlüssellosem Schnellspannsystem.
  • 2 Spannschlüssel, 3 mm Spannzange, 1,8 m Handstückkabel.
  • Durch seinen speziellen Aufbau ist das RCK-Antriebssystem besonders leise im Betrieb. Durch das Zusammenspiel von Steuergerät und Handstück ist das Antriebssystem RCK eine energie- und kosteneffiziente Alternative für industrielle Anwendungen.

Merkmal:

  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 25000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 50000 RPM
  • Spannzangengruppe: 17
  • Ausführung: V-SP
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 190 mm
  • Nettogewicht: 0.325 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Schlanke und leichte Bauform.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.
  • Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.

Hinweis:

  • Start-/Stopp-Schalter am Handstück.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb