• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Handstück RCK GS 2/600 Z-SP 60.0000-30.000 RPM/150 Watt

Artikel-Nr.: 4007220538593
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220538593
EAN / GTIN 4007220538593
Herstellernummer 83002002
L-Nummer L51700 101336
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Z-SP

Beschreibung:

  • Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe erzeugt.
  • Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedener Handstücke ist das System für Anwendende im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel.
  • Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen.
  • Das Antriebssystem RCK wurde mit dem Fokus auf die Ergonomie und Effizienz konzipiert.
  • Es ermöglicht komfortables Arbeiten bei höchster Produktivität im Dauereinsatz.
  • RCK-Handstücke verfügen über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.
  • Gerades RCK-Handstück.
  • Handstück mit schlüssellosem Schnellspannsystem (SP).
  • 2 Spannschlüssel, 3 mm Spannzange, 1,8 m Handstückkabel.
  • Durch seinen speziellen Aufbau ist das RCK-Antriebssystem besonders leise im Betrieb. Durch das Zusammenspiel von Steuergerät und Handstück ist das Antriebssystem RCK eine energie- und kosteneffiziente Alternative für industrielle Anwendungen.

Merkmal:

  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 30000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 17
  • Ausführung: Z-SP
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.26 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Schlanke und leichte Bauform.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit und sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.
  • Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.

Hinweis:

  • Start-/Stopp-Schalter am Handstück.