• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Druckluftgeradschleifer PGAS 6/120 V-HV 12.000 RPM/650 Watt

Artikel-Nr.: 4007220536667
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220536667
EAN / GTIN 4007220536667
Herstellernummer 80706061
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

  • Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet.
  • Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
  • Der leistungsstarke Antrieb besitzt einen eingebauten Fliehkraftregler.
  • Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb zudem über eine Totmannschaltung.
  • Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden.
  • 1 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 650 Watt
  • Drehzahl: 12000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 41 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.22 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.71 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 380 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 6 Stück
  • Nettogewicht: 1.091 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 41 mm

Vorteil:

  • Die Maschine mit breiter Verlängerung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.