• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Druckluftbandschleifer PBA 4/160 HV oVA Bandlänge: 520mm x Breite: 3-20 mm

Artikel-Nr.: 4007220464632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220464632
EAN / GTIN 4007220464632
Herstellernummer 80705012
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Bandschleifvorsatzarm

Beschreibung:

  • Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
  • Technisch ausgereifter Druckluftbandschleifer mit einer Bandlänge von 520 mm (*610 mm) x Bandbreite 3 – 20 mm, Abluftaustritt hinten und Totmannschaltung durch Sicherheitshebelventil.
  • 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Schutzdeckel, 2 Spannschlüssel.
  • Bandschleifer geeignet für Bandschleifvorsatzarm BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 und BSVA 18/23 x 520.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistungsabgabe: 370 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 19.3 m/s
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Bandschleifvorsatzarm
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
  • Länge metrisch: 365 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.191 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 75 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Der Bandschleifvorsatz ist auf der Antriebsmaschine schwenkbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Mit dem Bandschleifadapter BSAD 41/36 x 610 wird eine Bandlänge von 610 mm erreicht.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.