• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Einmaulschlüssel EM SW 15 mm

Artikel-Nr.: 4007220418390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220418390
EAN / GTIN 4007220418390
Herstellernummer 98980561
L-Nummer L51700 101329
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • PFERD TOOLS bietet verschiedene Einmaulschlüssel (EM) und Doppelmaulschlüssel (DM) mit unterschiedlichen Schlüsselweiten (SW) an.
  • Einmaulschlüssel mit Schlüsselweite 15 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: EM SW 15 mm
  • Nettogewicht: 0.048 kg

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb