• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußflansch FF 41,5

Artikel-Nr.: 4007220415658
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220415658
EAN / GTIN 4007220415658
Herstellernummer 98980643
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD TOOLS bietet verschiedene Fußflansche zur Montage von Roboterspindeln an. Fußflansch zur Montage von Roboterspindeln im stationären Einsatz. Geeignet für Roboterspindeln mit einem Durchmesser von 41,5 mm. Bitte beachten Sie die jeweiligen Spannbereiche der Roboterspindeln.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FF 41,5
  • Nettogewicht: 0.383 kg