• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS -Nadelraspel Vierkant 140mm Schweizer Hieb 2, für Holz, Kunststoff

Artikel-Nr.: 4007220346037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220346037
EAN / GTIN 4007220346037
Herstellernummer 12558142
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialraspeln von PFERD TOOLS werden von zahlreichen Profis aus vielen Branchen für verschiedene Anwendungen zur Bearbeitung von Schnitzereien, Plastiken, Reliefornamenten, Gießereimodellen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt.
  • Nadelraspeln eignen sich hervorragend zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.
  • B.
  • an Verzierungen, Gießereimodellen, Schnitzereien und Plastiken.
  • Kreuzhieb für eine mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2508
  • Form: Vierkant
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar.
  • Anwendungsorientierte Ausführungen.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • weiche Steine
    • Holz