• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 4/16X520 Bandlänge: 520mmxBreite: 3-9 mm

Artikel-Nr.: 4007220322987
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Kontaktarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220322987
EAN / GTIN 4007220322987
Herstellernummer 84200050
L-Nummer L51050 1432
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 4x16 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 3, 6 oder 9 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 4/16 x 520
  • Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.06 kg
  • ø Rolle metrisch: 16 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.