• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Nadelfeile Rund 180mm Schweizer Hieb 3, fein

Artikel-Nr.: 4007220238332
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220238332
EAN / GTIN 4007220238332
Herstellernummer 12512094
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Kreuzhieb für die feine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2410
  • Form: Rund
  • Breite metrisch: 3.5 mm
  • Hieb: 3
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)