• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS DUODISC DIAMOND 150x22,23 mm D852 (sehr grob) zum Bearbeiten harter Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220233917
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220233917
EAN / GTIN 4007220233917
Herstellernummer 36803860
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss (GG und GGG bzw.
  • GJL und GJS).
  • Optimaler Einsatz bei Schrupp- und Entgratarbeiten in Putzereien.
  • Die Belaggeometrie ermöglicht das Abtrennen von kleinen Speisern und Steigern.
  • Scannen Sie den QR-Code, um mehr über DUODISC DIAMOND zu erfahren.

Merkmal:

  • Max. RPM: 10200 RPM
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: D 852

Vorteil:

  • Konstanter Werkzeugdurchmesser.
  • Reduzierte Werkzeugwechselzeiten dank hoher Standzeit.
  • Staubminimierung, da das Werkzeug sich nicht abnutzt.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Zunder
    • Technische Keramik
    • Hartmetall
    • Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb