• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125

Artikel-Nr.: 4007220223475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220223475
EAN / GTIN 4007220223475
Herstellernummer 44890162
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • hart

Beschreibung:

Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-H-GT (hart) = blau

Merkmal:

  • PFERD Typ: CC-H-GT 125
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 125
  • Passend für: Winkelschleifer 125, Aufnahme 5/8″
  • Ausführung: hart
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: 5/8

Vorteil:

  • Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.