• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für ALUMASTER R115/125, Ersatzteil-Set

Artikel-Nr.: 4007220107539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220107539
EAN / GTIN 4007220107539
Herstellernummer 22000023
L-Nummer L51140 1072
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Beschichtung

Beschreibung:

Mit den Service-Sets von PFERD TOOLS können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD TOOLS bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten an der High Speed Disc ALUMASTER. Das Set beinhaltet zwei Wendeschneidplatten, zwei Schrauben und einen Schraubendreher für Torx-Schrauben.

Merkmal:

  • Passend für: ALUMASTER HSD-R 4-1/2″ /5
  • Ausführung: ohne Beschichtung