• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück MIM HAS 3/500 VS-SP3 50.000-1.000 RPM/260 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Handstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220071298
EAN / GTIN 4007220071298
Herstellernummer 83000105
L-Nummer L51050 1548
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • mit verlängerter Spindel

Beschreibung:

Gerades Mikromotor-Handstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800. 1,8 m Handstück-Kabellänge, 2 Spannschlüssel, 3 oder 6 mm Spannzange Handstück mit verlängerter Spindel (VS) und schlüssellosem Schnellspannsystem (SP).

Merkmal:

  • PFERD Typ: MIM HAS 3/500 VS-SP3
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 50000 RPM
  • Spannzangengruppe: 17
  • Ausführung: mit verlängerter Spindel
  • Eingangsspannung 2: 50 Volt
  • Eingangsspannung: 36 Volt
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 190 mm
  • Nettogewicht: 0.325 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
  • Sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.

Hinweis:

  • Schutzkleinspannung.
  • Start-/Stop-Schalter am Handstück.