• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselfeile Rund 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220010679
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schlüsselfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220010679
EAN / GTIN 4007220010679
Herstellernummer 11504102
L-Nummer L51060 163
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Diese Feilen fertigt PFERD TOOLS nach den Vorgaben der DIN 7283. Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Schlüsselfeilen werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1167
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 100 mm
  • ø Außen metrisch: 3 mm
  • inkl. Heft: ohne

Vorteil:

  • Vielseitig einsetzbar.
  • Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Schärfen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte