• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugbalken V-formig 1200mm

Artikel-Nr.: 4.777-078.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.777-078.0
EAN / GTIN 4054278241463
Herstellernummer 4.777-078.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die besondere Form dieses 1200 mm langen, V-förmigen Saugbalkens begünstigt dessen Gleiteigenschaften auf allen üblichen Böden, insbesondere bei Fugen. Die geriffelten Sauglippen sind aus hochwertigem, transparentem und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit hergestellt, einfach zu wechseln und 4-fach verwendbar. Mitgelieferte Zusatzgewichte sorgen für einen gleichmäßigen Anpressdruck, während die einstellbaren Stützrollen jederzeit einen fest definierten Abstand zum Boden garantieren. Mittels einer am Saugbalken angebrachten Wasserwaage lässt er sich spielend einfach präzise einstellen. Die strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften und hilft, Blockaden wirkungsvoll zu verhindern.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Farbe: transparent
  • Form: V-förmig
  • Gewicht inklusive Verpackung: 7.4 kg
  • Länge: 1200 mm
  • Menge: 1 Stück

Lieferumfang:

Typ Sauglippen ölfest

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb