• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungsdreckfräser D 21 / 040

Artikel-Nr.: 4.765-001.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.765-001.0
EAN / GTIN 4054278529202
Herstellernummer 4.765-001.0
L-Nummer L00940 1764
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der innovative und leistungsstarke Rohrreinigungsdreckfräser (Ø 21 mm) verbindet die Vorteile eines Dreckfräsers mit den Eigenschaften von Rohrreinigungsdüsen. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse ist nach vorne gerichtet und macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Die drei Strahlen, die im 30°-Winkel nach hinten gerichtet sind, sorgen für den nötigen Vorschub und gewährleisten eine komfortable Handhabung.

Merkmal:

  • Durchmesser: 21 mm
  • Düsengröße: 40
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Gewinde: R 1/8″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb