• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Lanze Glasfaser 7 m

Artikel-Nr.: 4.762-609.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.762-609.0
EAN / GTIN 4054278716206
Herstellernummer 4.762-609.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Bürsten und Osmosewasser geeignete, bis zu 7 Meter lange Teleskopstange TL 7 F aus Glasfaser. Praktische Schnellverschlüsse ermöglichen ein komfortables Ein- und Ausfahren, die Klemmkraft ist dabei mühe- und werkzeuglos individuell einstellbar. Ein drehbarer Standfuß sorgt für besonders einfaches und ergonomisches Arbeiten – bei Bedarf kann ein Tragegurt direkt am Standfuß angebracht werden.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M 18
  • Elemente: 5
  • Gewicht inklusive Verpackung: 5.1 kg
  • Länge des Teleskopstiels: 2 – 7 m
  • Material: Glasfaser
  • Zulauftemperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Multifunktional anwendbar:
  • Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
Maximale Ergonomie:
  • Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
Hohe Anwenderfreundlichkeit:
  • Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
  • Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.
Maximale Sicherheit:
  • Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
  • Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.
  • Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.
  • Standfuß mit Haken zur Anbringung von Haltegurt und Tragegestell.
  • Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb