• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumlanze TR Advanced 3

Artikel-Nr.: 4.112-065.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.112-065.0
EAN / GTIN 4054278708614
Herstellernummer 4.112-065.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einfaches Handling, sehr gute Schaumqualität und dank eines Grundkörpers aus Ecobrass sehr resistent gegen aggressive Reinigungsmittel: unsere robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 für Hochdruckreiniger von Kärcher mit Servo-Control-Funktion sowie 900 bis 2500 Litern stündlicher Schwemmleistung. Die Schaumlanze verfügt über einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals. Durch die präzise, 3-stufige Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende ist ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung praktisch ausgeschlossen. Je nach Anwendung ist dazu der Sprühwinkel flexibel einstellbar.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Dosierung: 1 / 2 / 4 %
  • Düsengröße: 38
  • Fördermenge: 900 – 2500 l/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg
  • Max. Druck: 300 bar
  • Tankinhalt: 1 l
  • Temperatur: max. 60 °C

Passende Produkte