• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumlanze TR Advanced 2

Artikel-Nr.: 4.112-064.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.112-064.0
EAN / GTIN 4054278708607
Herstellernummer 4.112-064.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 ist speziell für unsere Hochdruckreiniger ohne Servo Control ausgelegt, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h verfügen. Ihr robuster Grundkörper aus hochwertigem Ecobrass erlaubt bei Bedarf problemlos auch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die präzise 3-stufig dosierbar sind. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung, während der Sprühwinkel flexibel einstellbar ist. Dazu bietet die Schaumlanze einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Dosierung: 1 / 2 / 4 %
  • Düsengröße: 45
  • Fördermenge: 700 – 800 l/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg
  • Max. Druck: 300 bar
  • Tankinhalt: 1 l
  • Temperatur: max. 60 °C

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb