• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strahlrohr 400 mm, drehbar

Artikel-Nr.: 4.112-024.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.112-024.0
EAN / GTIN 4054278256894
Herstellernummer 4.112-024.0
L-Nummer L00950 183205
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg
  • Länge: 400 mm
  • Max. Arbeitsdruck: 300 bar
  • Temperatur: max. 155 °C