• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge electric Sechskant-Steckschlüssel für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric 13,0 mm x 136 mm

Artikel-Nr.: 38929
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 38929
EAN / GTIN 4010995389291
Herstellernummer 38929
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: In Kombination mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw
  • bei industriellen Montagetätigkeiten
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Die Wechselklinge electric ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Schrauben
  • Die isolierte Wechselklinge wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric
  • Geprüft gemäß IEC 60900

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Drehmomentwert max (Nm): 20 Nm
  • Gesamtlänge (mm): 136 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb