• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen ″Leichtbau″, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 376814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376814
EAN / GTIN 4020772376819
Herstellernummer 376814
L-Nummer L30110 101326
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen Leichtbau,
mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 36
  • mit Spannschraube: M30x36x315
  • H1 *: 7-214
  • D x LS: M30x180
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Gewicht: 9044 g