Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376725 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376725 2
Spannhub 19 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 900 N
Gesamthöhe H 74 mm
Gesamtlänge L 163 mm
Andrückschraube M6×40 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M16×1,5 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Herstellernummer 376725 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.
  • Ergonomischer Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.

Verwendung:

  • Direkte Befestigung an Blechwänden.
  • In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376735.

Hinweis:

  • Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.