Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, Typ: 3

Artikel-Nr.: 376650 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6830SJ
Lochabstand e 25,7 mm
Lochabstand f 22-31,8 mm
Bohrungs-⌀ d 6,5 mm
Spannhöhe H 32 mm
Haltekraft P1 1.800 N
Haltekraft P2 2.500 N
ganze Höhe 48,5 mm
ganze Länge 206 mm
Andrückschraube M8×45 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Herstellernummer 557427
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Einsatzgehärtete Lagerbuchsen.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
  • Verliersicherung für Andrückschrauben.

Verwendung:

Durch patentierte Sicherheitsverriegelung im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand besonders geeignet bei auftretenden Vibrationen und bei der Überkopfmontage.