• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Nase, geschlossen

Artikel-Nr.: 376301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376301
EAN / GTIN 4020772376307
Herstellernummer 376301
L-Nummer L30090 787
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Nase, geschlossen, stufenlos verstellbar, vergütet und lackiert, mit geschlossenem Schlitz für den Einsatz bei rotierenden Werkstücken

Merkmal:

  • B1: 33
  • L: 315
  • für
    Spannschraube
    metr.: M30
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 80
  • B3: 50
  • E1: 88
  • E2: 200
  • L3: 56
  • Gewicht: 6367 g