• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhaken mechanisch

Artikel-Nr.: 374934
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374934
EAN / GTIN 4020772374938
Herstellernummer 374934
L-Nummer L30130 510
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannhaken mechanisch, Vergütungsstahl, brüniert.
Inklusive Sicherungssatz 6540KS und passendem Ringschlüssel 685Md.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • Nut: 14, 16, 18
  • G: M12
  • max. zulässiges
    Drehmoment: 45 Nm
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 15 kN
  • SW: 36
  • Gewicht: 853 g
  • Größe: 12
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • F2: 47
  • H2 min.
    : 100
  • H2 max.
    : 118
  • L: 80
  • Spannhub S2: 18