Kompaktspanner Monobloc, Ausladung A: 34mm

Artikel-Nr.: 370150 34
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie monobloc
Ausladung A 34 mm
Spannhöhe S 0 mm - 80 mm
Länge L 108 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 89 mm
maximale Spannkraft 16 kN
maximales Drehmoment 80 Nm
Produktart Kompaktspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Herstellernummer 06-022
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktspanner für senkrechtes Drücken

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450370470 nicht im Lieferumfang.